チップソー替刃405mm

チップソー替刃405mm サンコー(サンコーミタチ)

MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。

用途鉄用 適合機種MSC405A 質量(kg)3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09928117 BS-405N120 405 120 40 2.4 816-6690
84,000
48,980
53,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
09928126 BS-405N80 405 80 40 2.4 816-6691
80,000
 
 
取扱い終了
09928135 ES-405N70 405 70 40 2.8 792-0113
71,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09928144 ES-405N80 405 80 40 2.4 792-0121
71,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09928126 BS-405N80 62882106 BS405T80 画像準備中 チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ) 1枚 62,980 税込69,278 品番が変更になりました
09928135 ES-405N70 62882115 ES405T70 画像準備中 チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ) 1枚 55,980 税込61,578 品番が変更になりました
09928144 ES-405N80 62882131 ES405T80 画像準備中 チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ) 1枚 55,980 税込61,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする