タニ トライアスロンカッターTAC174
刃厚1.2mmのレーザービームソーを標準装備しています。
リチウムイオン大容量電池(28V、3.3Ah)でパワフル切断が可能です。
オプションのクイックバイス(QV174)を使用することにより固定式切断機としても使用可能です。
用途【板材】薄肉平鋼・波型鋼板・鉄板・金属サイディング、【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト、【軽量材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ、【特種鋼材】複合材・薄肉鋼管・自動車用モール・ハニカムボードなどの切断に
内容量1個
注意
※切断音が大きいため深夜の作業等には向きません。※切断時に火花が多少出ますので火気厳禁の作業場ではお使いいただけません。
※ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい。
※バッテリーパックと充電器は涼しい、乾燥した場所に保管して下さい。