ミストコレクター

ミストコレクター 三立機器

油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機。
複数の工作機械でのオイルミスト集塵が可能。

用途機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 電源(V)三相200 モーター出力(W)3.7 吸込口径(Φmm)250 最大風量(m3/min)45 トラスコ品番126-4160 寸法(mm)□715×1500 質量(kg)80 材質(本体) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09931172 JMC-5 200V 60HZ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする