淀川電機 カートリッジフィルター集塵機(2.2kW) 60Hz
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)2200
出力(kW)2.2
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)2.75/3.24
フィルター6枚
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)71/71
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/40.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))71/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/71
吸込口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24
ちり落とし方式手動式
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 54,100 / 税込 ¥ 59,510 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 54,100 / 税込 ¥ 59,510 |
離島 | 1 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09