ニューモッコ

ニューモッコ アサヒ (引越)
(7件のレビュー)

2人用の重量物輸送シートです.
底面は、丈夫な帆布(はんぷ)、荷物をのせる面はキルティングを使用しています。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付。
負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。

寸法(mm)
シート部 幅700×長さ1400
ベルト 長さ2550 2か所 肩当付
長さ(mm)1400 幅(mm)700 耐荷重(kg)200
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09935074 NM2 1個 表生地:トロピカル(PE100%)紺色、中綿:白綿(ポリエステル)、裏生地:9号帆布(綿100%)
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40743087 NM2 1セット(5枚) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09935074
2019-01-08
用途:
重量物運搬
サービス業

荷物の引っ越しに 使ってみました。安定感があり 非常に助かりました。

対象商品:
09935074
2018-05-07
用途:
大型冷蔵庫、ドラム洗 搬入で使用
株式会社京橋堂 様

両手が自由に使えるためバランスを取りやすく 腰に負担も少なく大変重宝してます。
ただ平坦なところは良いが 階段昇降は無理がある どなたか適切な使用方法を教えて頂きたい。

3人が参考にしています
対象商品:
09935074
2018-02-06
用途:
機械搬入

コピー御者が利用しているの見て購入。人力でしていた搬入が楽になった。これは非常にに便利。

対象商品:
09935074
2017-01-30
用途:
大型複合機の移動
卸売・小売業

丈夫に作られておりますが、大型複合機を運びますので2~3年ごとに買い換えております。お安く買えて助かりました。

対象商品:
09935074
2017-07-19
用途:
引っ越し
エコイチほんだ 様 (サービス業)

まだ使用前ですが、とても使いやすそう。梱包もコンパクトでとてもいい。

対象商品:
09935074
2016-10-14
用途:
コピー複合機運搬作業の時
株式会社アイエヌジー 様 (卸売・小売業)

最近の業務用カラー複合機は、外寸も700m四方あり、重量も100Kg超えなので、搬送や階段担ぎ作業で重宝してます。肩にへ負った時にも、ベルトが広く食込みしないから、楽に階段作業もできます。背負いベルトの調整も便利

対象商品:
09935074
2016-07-15
用途:
業務用コピー複合機の運搬作業、階段上げの時
株式会社アイエヌジー 様 (卸売・小売業)

おおかたのコピー複合機は75cm四方位なので底部分になる面積も、丁度良い感じと、肩掛けひもの調整も行いやすいので、非常に満足しています。但し、コピー複合機を運搬する場合、背負い紐が広がらないように、補助のバンドで上部を1周巻いて固定が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする