曜日別特売

ダストボックス KF-300(STヘアーライン)

ダストボックス KF-300(STヘアーライン) - CONDOR(山崎産業)

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
ダストボックス用ポリ袋45が使用できます。

材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付形状角型容量(L)約31商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936045YD-15L-SAスイング式
145,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする