CONDOR(山崎産業)
ダストボックスNKF(STヘアーライン)
回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
YD-91L-SAは市販ポリ袋30Lが、YD-90L-SAはダストボックス用ポリ袋45Lが使用できます。
フタの種類
スイング式
材質
ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
形状
角型
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936097
YD-91L-SA
NKF-250
約10
約17
250×250×600
208×208×400
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09936088
YD-90L-SA
NKF-2236
約12.8
約23
360×220×600
320×180×400
¥
132,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください