曜日別特売

リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋

リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)

フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-70の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。

用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。種類分別用材質再生ポリプロピレン(PP)トラスコ品番441-4357質量(kg)3.2高さ(mm)100奥行(mm)515間口(mm)320エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類平蓋商品タイプエコマーク認定番号06 128 035内容量1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936176YW-134L-OP4
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする