CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュ ECO-90用 平蓋
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-90の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
種類
分別用
トラスコ品番
441-4365
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
100
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
フタの種類
平蓋
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936185
YW-135L-OP4
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった