曜日別特売

リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー

リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー - CONDOR(山崎産業)

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-453L-OP1)、丸穴蓋(YW-453L-OP2)

容量(L)70種類分別・リサイクルフタの種類オープン式材質ポリプロピレントラスコ品番441-4594種別ボディのみ幅(mm)320質量(kg)2.8高さ(mm)650奥行(mm)500間口(mm)320色(本体)グレー(半透明)商品タイプ本体内容量1台
注意
※フタは別売になりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936203YW-453L-PC
9,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする