曜日別特売

コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋

コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋 - CONDOR(山崎産業)

中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
便利で衛生的なプッシュ蓋。内容物が見えず、臭いが漏れにくいため衛生的です。

材質PP形状角型種類分別用フタの種類オープン式商品タイプ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09937007YW-452L-OP1-Y441-4411
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
09937016YW-452L-OP1-BL441-4373
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
09937025YW-452L-OP1-R441-4390
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
09937034YW-452L-OP1-W441-4403
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
09937043YW-452L-OP1-G441-4381
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする