CONDOR(山崎産業)
コンドル リサイクルトラッシュ SKL-70角穴蓋
半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付(フタに付属)です。フタロック機能付です。
フタの種類
オープン式
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
240
種類
分別用
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
商品タイプ
蓋
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09937095
YW-453L-OP1-BL
付属シール(もえないゴミ)
441-4519
ブルー(投入口)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09937122
YW-453L-OP1-G
付属シール(再生紙)
441-4527
グリーン(投入口)
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09937104
YW-453L-OP1-R
付属シール(もえるゴミ)
441-4535
レッド(投入口)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
09937113
YW-453L-OP1-W
付属シール(その他のゴミ)
441-4543
ホワイト(投入口)
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09937086
YW-453L-OP1-Y
付属シール(プラスチック)
441-4551
イエロー(投入口)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった