CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の オフィス家具 CONDOR(山崎産業)の 書庫・金庫・ロッカー CONDOR(山崎産業)の ロッカー コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック用 扉パネル コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック用 扉パネル 注文コード 09940218 注文コード 09940218 清掃システムラック・清掃システムラック500用扉パネル。 扉パネルを前にして保管すれば清掃用具が見えません。 トラスコ品番736-2862 質量(kg)7.1 色アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×67×1780 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)505×67×1780 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C300-040X-OP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09940218 C300-040X-OP ¥21,200 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 書庫・金庫・ロッカー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニロッカー(ダイヤル錠)用 非常解除用検索キー ストア・エキスプレス 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 税込¥12,078~ ¥10,980~ 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 ストア・エキスプレス 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ テンキーロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥76,978~ ¥69,980~ テンキーロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ロッカー〈ロカーナ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥58,278~ ¥52,980~ ロッカー〈ロカーナ〉 オプション LION (ライオン事務器) 税込¥1,099~ ¥999~ 網棚 LION (ライオン事務器) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ パーソナルロッカー〈ソナリオ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥64,878~ ¥58,980~ パーソナルロッカー〈ソナリオ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥48,378~ ¥43,980~ パーソナルロッカー〈ソナリオ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥30,778~ ¥27,980~ パーソナルロッカー〈ソナリオ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥58,278 ¥52,980 メールロッカー(横投函型) LION (ライオン事務器) 税込¥175,780~ ¥159,800~ 多目的ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥58,278~ ¥52,980~ 多目的ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥197,780~ ¥179,800~ 多目的ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥59,378~ ¥53,980~ 多目的ロッカー(スリムタイプ) LION (ライオン事務器) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 宅配ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 小物ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥296,780~ ¥269,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具書庫・金庫・ロッカーロッカー掃除用具ロッカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります 更衣ロッカー 掃除用具ロッカー 小物入れロッカー シェアする マイページ 最近見た商品