タフテックホワイト衛生長靴 白 22.5cm

タフテックホワイト衛生長靴 白 22.5cm アキレス

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。

用途水産加工業、食品工場等 形状ハイカット サイズ(cm)22.5 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7510 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09948618 OSM 6000 W/CP22.5
4,900
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする