タフテックホワイト衛生長靴 白 27.0cm
防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等
機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑
形状ハイカット
サイズ(cm)27
足幅EE
色ホワイト
材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス
規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番868-7519
質量(kg)1
種類作業靴
長さ(cm)30.5(25.5時)
引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度
靴タイプ長靴
内容量1個