安全長靴 MPB-200

安全長靴 MPB-200 ミドリ安全
(1件のレビュー)

鋼製先芯入り安全長靴です。
表面はツヤ消しタイプです。

高さ(cm)34 足幅3E 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム/表面:ツヤ消し 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09950422 MPB200-M 24~25
オープン
 
 
取扱い終了
09950404 MPB200-L 25.5~26
オープン
 
 
取扱い終了
09950413 MPB200-LL 26.5~27
オープン
 
 
取扱い終了
09950438 MPB200-XL 27~28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09950404
2024-04-16
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

安定感があり、足にフィットして、とても歩きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする