樹脂製五連擬木段差200アイボリー
樹脂が芯まで詰まっています。
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、花壇や仕切りに
トラスコ品番134-7470
材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
質量(kg)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×300×65
内容量1個
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。※偏った荷重がかかると曲がることがあります。また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。