PIXON 商品 ハロゲン替球6V10W

PIXON 商品 ハロゲン替球6V10W ムサシ

用途防犯・便利灯 トラスコ品番868-6740 セット内容取付けネジ、クランプ、L型ボルト、プラスチックプラグ 材質ガラス管 質量(kg)0.009 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.8×0.9×0.8 内容量1個
注意
※引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは設置・使用しないで下さい。
※改造や分解はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09956467 PN-101
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする