タウンプランター100型割石
大型プランターです。
中空構造なので、断熱効果があります。
軽くて丈夫です。
用途植栽用
容量(L)100
材質ポリエチレン
トラスコ品番809-4428
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×450
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |