重松製作所
個人用冷却器VT7K2
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途
鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7566
色
青
質量(g)
420
材質(ノズル)
ナイロン
適合ホース内径(Φmm)
8
冷却能力
10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)
250
冷風温度(℃)
5
内容量
1個
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957858
VT7K2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください