エナパック 575kN 単動 センターホール 油圧シリンダ

エナパック 575kN 単動 センターホール 油圧シリンダ エナパック

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。

用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) トラスコ品番852-0194 材質スチール 全長(mm)(最短)323 質量(kg)28.1 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ外径(Φmm)159 寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF 配管口径3/8-18NPT 内容量1個
注意
※使用の際に油圧ポンプが必要です。
※配管金具はホームページを確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09960904 RCH-603 76 575
281,000
279,800
307,780 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
離島 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする