ムラテックKDS
ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-30-11
収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途
キャビネット内部のヨコの間仕切りD-30、35標準仕様
トラスコ品番
136-7200
材質
スチール(SPCC)
高さ(mm)
73
質量(g)
220
間口(mm)
219.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09963135
DV-30-11
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません