ムラテックKDS
ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-50-16
収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途
キャビネット内部のヨコの間仕切りD-50~100標準仕様
トラスコ品番
136-7214
材質
スチール(SPCC)
高さ(mm)
133
質量(g)
500
間口(mm)
321
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09963162
DV-50-16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません