マイティー ロールボックス観音扉仕様 1100x800 スチールΦ150ゴム車

マイティー ロールボックス観音扉仕様 1100x800 スチールΦ150ゴム車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。

用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0911 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1036×753×1467 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09968945 MCK-4E 500 1100/1036 810/753 1700/1467 150 56 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ゴム
302,000
249,800
274,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする