マイティー ロールボックス観音扉仕様 950x800 SUSΦ150ゴム車
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に
仕様旋回仕様
トラスコ品番126-0914
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×810×1700
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)886×753×1467
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |