本宏製作所 HONKO カゴ車ELS-P5 HONKO カゴ車ELS-P5 商品レビューを投稿する 折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。 高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。 オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。 用途 形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 積載荷重(kg) 500 付属品 ゴムバンド、黒板 トラスコ品番 106-9613 材質 本体:スチール、床板:樹脂 質量(kg) 46 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1040×740×1470 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 10010013 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 09969462 10010013 ¥50,000 ¥44,900 1 ¥44,900 税込¥49,390 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器カゴ台車標準タイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレット ¥34,900〜 (4) 2. カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット ¥45,900〜 (3) 3. カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット ¥33,900〜 (3) 4. ラスティーパレット スチール製 ナンシン ¥24,900〜 (6) 5. HONKO カゴ車ELS-P3 本宏製作所 ¥39,900 (0) 6. HONKO カゴ車ELS-5 本宏製作所 ¥41,900 (0) 7. ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー ¥19,900〜 (2) 8. カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) ワコーパレット ¥35,900〜 (0) 9. 観音扉付カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 ¥37,900〜 (0) 10. HONKO カゴ車観音扉-5 本宏製作所 ¥49,900 (0) 11. ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー ¥19,900〜 (9) 12. セキュリティカーゴ ワコーパレット ¥55,900 (2) 13. カーゴブレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット ¥28,900〜 (5) 14. 金網台車 石川製作所 ¥19,900〜 (7) 15. HONKO カゴ車ELS-1 本宏製作所 ¥38,900 (0) 16. ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン ¥27,900〜 (1) 17. ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO ¥31,425〜 (0) 18. HONKO カゴ車ELS-5-45 本宏製作所 ¥39,900 (0) 19. カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウ ¥32,900 (3) 20. カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 ¥29,900〜 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。