コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg(50-100)

コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg(50-100) イーグルクランプ コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg(50-100) イーグルクランプ

コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。

用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6157 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.7 使用荷重(kg)70~350 内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09970144 ECC-350-50-100 0.35 50~100
59,900
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする