横つり用(形鋼用)クランプ AMN-2(5-35)

横つり用(形鋼用)クランプ AMN-2(5-35) イーグルクランプ 横つり用(形鋼用)クランプ AMN-2(5-35) イーグルクランプ

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)

用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9245 材質高抗張力鋼 質量(kg)7.8 使用荷重(kg)200~1000 内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09970503 AMN-2-5-35 1 5~30
107,200
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする