横つり用(形鋼用)クランプ GC-350(12-32)
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9377
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.6
基本使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)70~350
内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。