イーグルクランプ イーグルクランプの 物流用品 イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー イーグルクランプの 吊りクランプ 横つり用(形鋼用)クランプ GD-2(5-35) ISO9001認証取得工場製 横つり用(形鋼用)クランプ GD-2(5-35) 注文コード 09970564 注文コード 09970564 G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。 用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9407 材質高抗張力鋼 質量(kg)11.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GD-2-5-35 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09970564 GD-2-5-35 ¥127,800 ¥119,800 ¥119,800 ¥131,780 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊りクランプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 税込¥197,780~ ¥179,800~ アイアンマン スーパーツール 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレン 税込¥65,978~ ¥59,980~ VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレン 税込¥82,478~ ¥74,980~ HV-N型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン 税込¥87,978 ¥79,980 OV型 丸棒吊クランプ 三木ネツレン 税込¥197,780~ ¥179,800~ HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 税込¥59,378~ ¥53,980~ HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレン 税込¥81,378~ ¥73,980~ FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン 税込¥186,780~ ¥169,800~ FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 税込¥71,478~ ¥64,980~ VL-102型 L形ロンヂ吊クランプ 三木ネツレン 税込¥285,780 ¥259,800 HV-26型 ビームクランプ 三木ネツレン 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ IV型 内面吊クランプ 三木ネツレン 税込¥80,278~ ¥72,980~ EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン 税込¥32,978~ ¥29,980~ RH型 ラッシングホールハンガー 三木ネツレン 税込¥92,378~ ¥83,980~ V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン 税込¥106,678~ ¥96,980~ EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン 税込¥26,378~ ¥23,980~ HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊りクランプ横吊クランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります 縦吊クランプ 横吊クランプ 縦吊・横吊兼用クランプ スクリューカムクランプ ビームクランプ 形鋼クランプ ねじ式クランプ パネル吊クランプ レール吊クランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ ドラム缶用クランプ 無傷クランプ ハッカー 天秤 吊りクランプ用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品