横つり用(形鋼用)クランプ GD-3(5-40)

横つり用(形鋼用)クランプ GD-3(5-40) イーグルクランプ

G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。

用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番104-1234 材質高抗張力鋼 質量(kg)20.5 基本使用荷重(t)3 使用荷重(kg)600~3000 内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09970573 GD-3-5-40 (最大)3 5~40
178,100
169,800
186,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする