横つり用(形鋼用)クランプ VAS-2(5-36)
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9741
材質高抗張力鋼
質量(kg)8
基本使用荷重(t)2
使用荷重(kg)400~2000
有効寸法(mm)5~36
内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。