縦つり用クランプ RS-3t(4-35)

縦つり用クランプ RS-3t(4-35) イーグルクランプ 縦つり用クランプ RS-3t(4-35) イーグルクランプ

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。

用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9555 材質高抗張力鋼 質量(kg)13.6 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)4~35 内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09971054 RS-3-4-35 (最大)3
161,000
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする