縦つり用クランプ RS-5t(5-40)アタッチメント付

縦つり用クランプ RS-5t(5-40)アタッチメント付 イーグルクランプ 縦つり用クランプ RS-5t(5-40)アタッチメント付 イーグルクランプ

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。

用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9580 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.4 使用荷重(kg)1000~5000 有効寸法(mm)5~40 内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09971088 RS-5-5-40-AT (最大)5
246,000
239,800
263,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする