縦つり用クランプ SL-1t(3-30)
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6211
材質高抗張力鋼
質量(kg)6
使用荷重(kg)200~1000
有効寸法(mm)3~30
内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。