縦つり用クランプ WOL-2t(4-30)
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番103-7237
材質高抗張力鋼
質量(kg)6.8
使用荷重(kg)400~2000
有効寸法(mm)4~30
内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。