縦つり用軽量クランプ ET-2t(3-30)
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
トラスコ品番515-9318
材質高抗張力鋼
質量(kg)6.5
使用荷重(kg)(最小~最大)400~1000
内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。