桜井
クリーンファイル ニュースタクリンインデックスカード
色
ブルー
トラスコ品番
816-2699
材質
無塵紙ベース
質量(kg)
3.5
規格
A4 2穴
内容量
1箱(10枚×20冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999702
SCIDA4
-
¥
16,100
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
71696479
SCIDA4【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
16,100
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください