演台 チーク色

演台 チーク色 ノーリツイス

間口(mm)900 奥行(mm)445 高さ(mm)950 材質ダップ化粧板、ステンレス目地入り 質量(kg)19 チーク 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10001775 NB-09T
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする