自在金具のみ 100mm

自在金具のみ 100mm SISIKU(シシク)

トラスコ品番112-9360 軸径(Φmm)12 取付高(mm)144 リム幅(mm)35 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10006763 J-100
1,510
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする