HAKKO(白光) HAKKO(白光)の はんだ関連・静電気対策用品 HAKKO(白光)の はんだ用品 HAKKO(白光)の はんだごて こて先 0.8D型 こて先 0.8D型 注文コード (1件のレビュー) マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 種別0.8D型 適合機種957 内容量1個 注意 ※B3121ノズル組品Aを必ず装着してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 T14-D08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21274173 T14-D08 ¥3,300 取扱い終了メーカー直送代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity はんだこてセット 40W trad 税込¥989 ¥899 バスケットへ はんだこてセット 30W trad 税込¥989 ¥899 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー) 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ LED照明付き卓上ハンダ吸煙機 コトヒラ工業 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ マグネット配線クリップ JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ リワークステーション HAKKO(白光) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ フィルターケースカバー クリップ付き HAKKO(白光) 税込¥989 ¥899 バスケットへ ツールボックス HAKKO(白光) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カラーバンド オレンジ HAKKO(白光) 税込¥307 ¥279 バスケットへ フィルター HAKKO(白光) 税込¥989 ¥899 バスケットへ ジェットブロアー2N エツミ 税込¥769 ¥699 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品はんだ用品はんだごてはんだごて部品はんだごて替コテ先 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21274207 2021-10-20 用途: チップ部品のはんだ付け 温度管理とこて先のこまめな清掃も必要ですが、0603より小さいチップ部品半田付けの効率が上がりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります はんだごて替コテ先 はんだごて替ヒーター 保護パイプ 補充用ガス はんだごて関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品