ダイゾーニチモリ
OCE@N FGS 300ml
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。
特に耐水・耐酸性に優れています。
H-1グレードです。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
色
白
トラスコ品番
808-2241
容量(mL)
300
主成分
ホワイトミネラルオイル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880747
4011840
¥
59,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください