ダイゾーニチモリ
レッドタッチスプレー 225ml
(1件のレビュー)
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途
すり合せ当り検査用に。
色
赤色
トラスコ品番
808-2252
容量(mL)
225
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油・顔料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.024L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(225mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10883854
4035930
¥
58,320
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください