エコチェック 現像剤 ED-T
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
注意
※組合せ浸透:EP-T洗浄:ER-T
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07