ロックタイト 離型剤 フリコート 810-NC 292g

ロックタイト 離型剤 フリコート 810-NC 292g ヘンケル

ほとんどのゴムに使用可能な離型剤、エアゾールタイプです。
連続脱型。
型汚れの最小化が可能。
非移行性。
室温硬化。
生産コスト、加工不良率の削減が可能です。

用途各種ゴム部品 トラスコ品番814-8168 透明 容量(mL)292 使用温度範囲(℃)室温~135 容器スプレー 主成分溶剤、脂肪族系ナフサ 耐熱温度(℃)【硬化後】400 硬化時間(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10712302 810-NC
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする