小倉クラッチ
AMP型マイクロ電磁クラッチパック
小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(W)
トルク(N・m)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10216018
AMP10
-
6
1
8
465
¥
45,760
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10216027
AMP2.5
-
3
0.25
6
200
¥
30,260
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
10216036
AMP20
-
6.1
2
10
650
¥
57,260
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10216045
AMP5
-
4
0.5
6
280
¥
37,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
67938556
AMP20【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
6.1
2
10
650
¥
57,260
¥
32,980
¥
26,980
アウトレット
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません