小倉クラッチ
MSB型乾式単板電磁ブレーキ
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途
自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
容量(W)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10216115
MSB1.2
722-0758
1.2
15
17
12
¥
66,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216124
MSB10
722-0766
8
30
35
100
¥
141,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216133
MSB2.5
722-0782
2.2
20
25
25
¥
78,760
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
10216142
MSB20
722-0791
14
40
50
200
¥
192,260
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216158
MSB5
722-0812
4
25
30
50
¥
106,760
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません