メガネ型ルーペ

メガネ型ルーペ エンジニア

女性の方でもお化粧を気にする事無くご使用頂けます。
フリーサイズ

レンズサイズ(mm)74×28 材質(本体)POM 質量(g)36 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリス RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
倍率(倍)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10220735 SL-41 2
6,000
 
 
取扱い終了
10220726 SL-42 2.5
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メガネ型ルーペ/SL-41・42・45・46【エンジニア】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする