I.L.K(池田レンズ工業) I.L.K(池田レンズ工業)の 測定用品 I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器 I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡 オペラグラス オペラグラス 注文コード 旅行やスポーツ観戦・コンサートなどのレジャーに欠かせません。 中心部分を押せば、レンズを収納できてコンパクトになります。 倍率(倍)3倍 レンズサイズ(mm)直径28mm トラスコ品番805-1780 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)64 本体サイズ(mm)115×65×19mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BX-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10221356 BX-10 ¥1,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P MIZAR(ミザールテック) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ リーディンググラス RH-100P MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ビデオインスペクターXXL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ビデオインスペクターMini Laserliner(レーザーライナー) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 HL-30用交換レンズ L-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ メタルルーペ W-15LED MIZAR(ミザールテック) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ HL-40用交換レンズ LD-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ルーペ EW-326 MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ルーペ HF-150 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ルーペ HF-100 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ LCDモニタ付マイクロスコープ 新潟精機(SK) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-20 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ビデオインスペクター3DL Laserliner(レーザーライナー) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール) 税込¥328,898 ¥298,998 バスケットへ ビデオインスペクター3DM Laserliner(レーザーライナー) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ メタルルーペ RC-135 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-23 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡双眼鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品