曜日別特売

汎用圧力計 Φ60

汎用圧力計 Φ60 - 右下精器製造
(2件のレビュー)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD内容量1個
全13種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10225714S-23-0.16MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.16G1/4B気体、液体
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
10225723S-23-0.1MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.1G1/4B気体、液体
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
10225732S-23-0.25MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.25G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
10225748S-23-0.4MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.4G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
10225757S-23-0.5MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.5G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
10225766S-23-0.6MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~0.6G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10225784S-23-1.6MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~1.6G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10225793S-23-10MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~10G1/4B気体、液体
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
10225802S-23-1MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~1G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10225818S-23-2.5MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~2.5G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
10225827S-23-2MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~2G1/4B気体、液体
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
10225836S-23-4MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~4G1/4B気体、液体
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
10225845S-23-6MPAD枠(埋込型つば無し)60±1.6%F.S.0~6G1/4B気体、液体
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10225784
2018-10-01
用途: コンプレッサーの圧力計が小径の為、交換。
農・林・水産業

大径化したので離れていても指針が確認出来るので満足してます。

対象商品 : 10225802
2016-10-15
用途: コンプレッサーの壊れたメーターの交換

極めて見やすく、少々離れていても目盛りが読めるため、交換前よりも扱いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする